Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3K-Cutter-Messer mit Schieber

CUTTER-3K-KLIKLEMMUNG-H18MM-L170MM

Art.-Nr. 071566 277

EAN 4050641918130

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3K-Cutter-Messer mit Schieber

Art.-Nr. 071566 277
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
Solide 3 Komponenten-Ausführung mit Metall-Kunststoff-Griff und automatischer Klingenarretierung

Sicher gegen Auszug


Klemmrad fixiert die Klinge in der Edelstahl-Führung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenbreite

18 mm

Länge

170 mm

Werkstoff Griff

3-Komponenten-Kunststoff

Farbe

Schwarz, Rot

Klingenlänge

105 mm

Klingenstärke

0,5 mm

3K-Cutter-Messer mit Schieber inklusive:
1 x
Abbrechklinge

KLI-MESS-ABBRECH-SCHWARZ-18MM

Beschreibung:
Klingenlänge: 110 mm Klingenbreite: 18 mm Klingenstärke: 0.5 mm
Extrem scharfe Klinge für präzise Schnitte auch von feinen Streifen. Ideal für Papier, Folien und dünne Materialien
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abbrechklinge

KLI-MESS-18MM-ABBRECH-SCHWARZ-SISPEND

Extrem scharfe Klinge für präzise Schnitte auch von feinen Streifen. Ideal für Papier, Folien und dünne Materialien
x 50 St.
Abbrechklinge

KLI-MESS-ABBRECH-18MM

Robuste Klinge mit hoher Standzeit
x 10 St.
Abbrechklinge

KLI-MESS-18MM-ABBRECH-SISPEND

Robuste Klinge mit hoher Standzeit
x 50 St.
Messertasche

MESSTASH-KLEIN-210X65X35MM

Praktische Gürteltasche zum sicheren Transport von Messern
x 1 St.
Edelstahl-Schneidklinge

KLI-MESS-EDST-18MM

Rostfreie Klinge für dauerhaft saubere Schnitte.
x 10 St.
Carbonstahl-Klinge nicht abbrechbar

KLI-MESS-CST-O.SEGM-KLIB18MM

Solide Schneidklinge für 18 mm Cutter
x 10 St.